GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO BLU/BLACK 997455 # 3XL NAVY/BLACK

GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

James Ross Collection:997455-3XL
Rubix:999230221013088
Produttore:997455-3XL
GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO BLU/BLACK 997455 # 3XL NAVY/BLACK

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezza3xl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO BLU/BLACK 997455 # 3XL NAVY/BLACK


Impermeabilità 8000mm/H2O,.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Maniche raglan con tessuto
antiabrasione su gomiti e avambracci.
• Interno con pile antipilling.
• Cappuccio con coulisse.
• Zip nastrate YKK.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche esterne con zip nastrate.
• Polsini regolabili con velcro.
• Coulisse sul fondo.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezza3xl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionero
38,23 IVA esclusa
/ Unità
46,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

Colore secondario