GIUN.ROT 1/4 PER INCASSO D.EST 28.5MM, CAVA 31MM GAU003002515 GAU003002515
Accessorio per tecnica di collegamento pneumatica Johnson-Fluiten
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Johnson-Fluiten:GAU003002515
Rubix:999230728031997
Documenti
Dettagli del prodotto : GIUN.ROT 1/4 PER INCASSO D.EST 28.5MM, CAVA 31MM GAU003002515 GAU003002515
GIUN.ROT 1/4 PER INCASSO D.EST 28.5MM, CAVA 31MM GAU003002515 Passaggio = Singolo passaggio
Tubo interno = senza
Tipo di supporto = Journal Inserted
Dimensioni giunto = 0.12"
Dimensioni del rotore = 0.25" BSP (ISO 228) RH
Nipple material = Acciaio Inox
M
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

