GIUN.ROT. RH019 B4F1L RH019016701
Accessorio per tecnica di collegamento pneumatica Johnson-Fluiten
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Johnson-Fluiten:RH019016701
Rubix:999230711017481
Documenti
Dettagli del prodotto : GIUN.ROT. RH019 B4F1L RH019016701
GIUN.ROT. RH019 B4F1L Passaggio = Doppio passaggio
Tubo interno = Fisso
Tipo di supporto = Autoportante
Fluido = Acqua, steam
Pressione = 25 BARG
Temperatura = 180°C
Dimensioni giunto = 0.75"
Dimensioni del rotore = 0.75" BSP (ISO 228) LH
Nipple material
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | giun.rot |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 414,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 505,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

