GIUNTO INOX TIPO C 11/2 884571

Giunto di accoppiamento a camma scanalato di tipo c nbr - 316 ss

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884571
Rubix:999200605001741
EAN:3660338379604
GIUNTO INOX TIPO C 11/2 884571

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1 1/2 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype c

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO INOX TIPO C 11/2 884571


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1 1/2 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype c
53,95 IVA esclusa
/ Unità
65,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione