895733-MOZZO NORMALE CGC-14 S
Giunto di trasmissione Crown - Mozzo singolo - Foro pilota
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:CGC14NPB
Rubix:999230630043106
Produttore:895733
EAN:3660338480447


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ingranaggio della corona |
|---|---|
| Grandezza | 14 |
| Materiale | acciaio / nylon |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895733-MOZZO NORMALE CGC-14 S
I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio da -10 a +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 14 - Standard hub version
Punti di forza
Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.
Applicazioni
Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ingranaggio della corona |
|---|---|
| Grandezza | 14 |
| Materiale | acciaio / nylon |
| Altezza | 24 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Lunghezza | 23 mm |
| Peso | 140 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore