010141001000-BOWEX 14 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 14 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.10 + CAVA DIN6885/1

Accoppiamento a ingranaggi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:010141001000
Rubix:999210913010560
Produttore:010141001000
010141001000-BOWEX 14 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 14 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.10 + CAVA DIN6885/1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiamento a ingranaggi
Grandezza14
Materialenylon (poliammide)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 010141001000-BOWEX 14 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 14 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.10 + CAVA DIN6885/1


Il giunto a innesto BoWex a dente curvo in due parti è realizzato in nylon ed è una versione a basso costo per piccole gamme di prestazioni. Il giunto a ingranaggi monocardanico ha un peso netto ridotto ed è disponibile a magazzino con foro di finitura per alberi standard e chiavetta a piuma secondo DIN 6885 foglio 1 e filettatura per viti di fermo. Il giunto ad ingranaggi BoWex junior è adatto a compensare gli spostamenti assiali e angolari dell'albero.

Punti di forza

Giunto ad ingranaggi a denti curvi / giunto ad ingranaggi
Giunto ad innesto a denti curvi, in due parti, in nylon
Esente da manutenzione grazie alla combinazione di materiali in nylon
Peso netto ridotto, bassi momenti di inerzia

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaaccoppiamento a ingranaggi
Grandezza14
Materialenylon (poliammide)
Disallineamento angolare massimo1 °
Lunghezza48 mm
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima100 °C
Coppia di serraggio minima1,4 N.m
Coppia di serraggio, massima1,4 N.m
Disallineamento angolare1 °
Diametro di alesaggio10 mm
Diametro esterno40 mm
Coppia5 N.m
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione