895775-MANICOTTO NYLON CGC-38 NYLON

Giunto di trasmissione Crown - Manicotto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:CGC38SL
Rubix:999230630043143
Produttore:895775
EAN:3660338480812
895775-MANICOTTO NYLON CGC-38 NYLON

Riepilogo info tecniche

Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza38
Materialeacciaio / nylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 895775-MANICOTTO NYLON CGC-38 NYLON


I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio da -10 a +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 38 - Nylon Sleeve

Punti di forza

Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.

Applicazioni

Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza38
Materialeacciaio / nylon
Altezza83 mm
Larghezza83 mm
Lunghezza48 mm
Peso110 kg
€ 9,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore