010242002000-BOWEX 24 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 24 SINT MOZZO D.20H7 + CAVA DIN6885/1

BoWex 24 SINT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-24 20H7
Rubix:999211027061296
Produttore:010242002000
010242002000-BOWEX 24 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 24 SINT MOZZO D.20H7 + CAVA DIN6885/1

Riepilogo info tecniche

Tipologiametrico
Grandezza24
Materialenylon/acciaio (poliammide/acciaio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 010242002000-BOWEX 24 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 24 SINT MOZZO D.20H7 + CAVA DIN6885/1


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti per compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Tipologiametrico
Grandezza24
Materialenylon/acciaio (poliammide/acciaio)
Disallineamento angolare massimo0,9 °
Lunghezza56 mm
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima100 °C
Coppia di serraggio minima17 N.m
Coppia di serraggio, massima17 N.m
Numero di denti28
Disallineamento angolare0,9 °
Diametro di alesaggio20 mm
Diametro esterno53 mm
Disallineamento parallelo0,35 °
Coppia60 N.m
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 20,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione