895774-MOZZO LUNGO CGC-38 L

Giunto di trasmissione Crown - Mozzo singolo - Foro pilota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:CGC38LPB
Rubix:999230630043142
Produttore:895774
EAN:3660338480805
895774-MOZZO LUNGO CGC-38 L

Riepilogo info tecniche

Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza38
Materialeacciaio / nylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 895774-MOZZO LUNGO CGC-38 L


I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio comprese tra -10 e +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 38 - Long hub version

Punti di forza

Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.

Applicazioni

Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza38
Materialeacciaio / nylon
Altezza58 mm
Larghezza58 mm
Lunghezza60 mm
Peso1040 kg
13,85 IVA esclusa
/ Unità
16,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore