1620038120 CR3812, COUPLING BODY.

Body

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:CR3812H, COUPLING BODY
Rubix:999240801000146
Produttore:1620038120
EAN:8718472059380
1620038120 CR3812, COUPLING BODY.

Riepilogo info tecniche

Tipologiamcd products cr3812h, coupling body
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1620038120 CR3812, COUPLING BODY.


The Tsubaki Roller Chain Coupling is a flexible coupling of amazingly simple construction. It consists of the combination of one coupling chain and a pair of coupling sprockets. This coupling can be used over a wide range of applications.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamcd products cr3812h, coupling body
Peso0,3 kg
€ 48,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione