895736-MOZZO NORMALE F.11H7+CH+GR CGC-14 S D.11H7
Giunto a corona dentata - Mozzo singolo - Foro prelavorato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:CGC14N.11H7
Rubix:999230630043109
Produttore:895736
EAN:3660338480478


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ingranaggio della corona |
|---|---|
| Grandezza | 14 |
| Materiale | acciaio / nylon |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895736-MOZZO NORMALE F.11H7+CH+GR CGC-14 S D.11H7
I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio comprese tra -10 e +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 14 - Single standard hub - Pre-machined bore 11mm + H7 key
Punti di forza
Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.
Applicazioni
Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ingranaggio della corona |
|---|---|
| Grandezza | 14 |
| Materiale | acciaio / nylon |
| Altezza | 24 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Lunghezza | 23 mm |
| Peso | 140 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione