1620038121 CR3812, COUPLING CASING.

Casing

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:CR3812K, COUPLING CASING
Rubix:999240801000145
Produttore:1620038121
EAN:8718472059397
1620038121 CR3812, COUPLING CASING.

Riepilogo info tecniche

Tipologiamcd products cr3812k, coupling casing
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1620038121 CR3812, COUPLING CASING.


Coupling life is notably increased due to prevention of lubricant spattering and the entrance of dust particles at the time of case installation. This means effective lubrication. The case, while protecting the unit from corrosion, prevents danger and makes for a fine appearance.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamcd products cr3812k, coupling casing
Larghezza59 mm
Peso0,186 kg
€ 54,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione