Riferimenti
Chiaravalli:00204002
Rubix:160000000483797
Produttore:00204002
EAN:8054652040268

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | giunto flessibile giflex gfa |
|---|---|
| Grandezza | 163x95 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio temprato e rinvenuto (mozzi e manicotto in acciaio). |
Dettagli del prodotto : 00204002-GIUNTO GFA-40-NN
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4800 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto flessibile giflex gfa |
| Grandezza | 163x95 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio temprato e rinvenuto (mozzi e manicotto in acciaio). |
| Altezza | 16,5 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0,5 ° |
| Larghezza | 82 mm |
| Lunghezza | 163 mm |
| Peso | 1,68 kg |
| Disallineamento angolare | 0,25 ° |
| Diametro di alesaggio | 48 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Coppia | 3125 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione