Riferimenti
Chiaravalli:00206304
Rubix:160000001429370
Produttore:00206304
EAN:8054652040411

Dettagli del prodotto : 00206304-GIUNTO GFA-63-LL
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19100 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto |
| Grandezza | 63 |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 100 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0,5 ° |
| Larghezza | 108 mm |
| Lunghezza | 119,5 mm |
| Peso | 19,09 kg |
| Disallineamento angolare | 0,25 ° |
| Diametro di alesaggio | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Coppia | 9260 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 337,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 411,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione