Riferimenti
Chiaravalli:00102400
Rubix:170000000732326
Produttore:00102400
EAN:8054652039637

Dettagli del prodotto : 00102400-GIUNTO GF-24-NL
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 690 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto |
| Disallineamento angolare massimo | 2 ° |
| Lunghezza | 104 mm |
| Peso | 0,687 kg |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Coppia | 46 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione