895757-MOZZO NORMALE CGC-28 S
Giunto di trasmissione Crown - Mozzo singolo - Foro pilota
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:CGC28NPB
Rubix:999230630043127
Produttore:895757
EAN:3660338480652


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ingranaggio della corona |
|---|---|
| Grandezza | 28 |
| Materiale | acciaio / nylon |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895757-MOZZO NORMALE CGC-28 S
I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio da -10 a +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 28 - Standard hub version
Punti di forza
Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.
Applicazioni
Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ingranaggio della corona |
|---|---|
| Grandezza | 28 |
| Materiale | acciaio / nylon |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 44 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Peso | 620 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore