895771-MOZZO NORMALE F.32H7+CH+GR CGC-32 S D.32H7

Giunto a corona dentata - Mozzo singolo - Foro prelavorato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:CGC32N.32H7
Rubix:999230630043140
Produttore:895771
EAN:3660338480782
895771-MOZZO NORMALE F.32H7+CH+GR CGC-32 S D.32H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza32
Materialeacciaio / nylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 895771-MOZZO NORMALE F.32H7+CH+GR CGC-32 S D.32H7


I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio comprese tra -10 e +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 32 - Single standard hub - Pre-machined bore 32mm + H7 key

Punti di forza

Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.

Applicazioni

Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza32
Materialeacciaio / nylon
Altezza50 mm
Larghezza50 mm
Lunghezza40 mm
Peso830 kg
€ 9,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione