Riferimenti
Chiaravalli:00302504
Rubix:170000000732402
Produttore:00302504
EAN:8054652040763

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | giunto flessibile giflex gfas |
|---|---|
| Grandezza | 123x70 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio temprato e rinvenuto |
Dettagli del prodotto : 00302504-GIUNTO GFAS-25-LL
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2290 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto flessibile giflex gfas |
| Grandezza | 123x70 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio temprato e rinvenuto |
| Disallineamento angolare massimo | 0,5 ° |
| Larghezza | 70 mm |
| Lunghezza | 123 mm |
| Disallineamento angolare | 0,25 ° |
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Coppia | 1524 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione