Riferimenti
Chiaravalli:00304002
Rubix:160000000483806
Produttore:00304002
EAN:8054652040930

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | giunto |
|---|---|
| Materiale | campana in acciaio; elemento elastico in poliuretano (giflex®) |
Dettagli del prodotto : 00304002-GIUNTO GFAS-40-NN
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4750 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto |
| Materiale | campana in acciaio; elemento elastico in poliuretano (giflex®) |
| Altezza | 18,5 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0,5 ° |
| Larghezza | 54,5 mm |
| Lunghezza | 42 mm |
| Peso | 4,2 kg |
| Disallineamento angolare | 0,25 ° |
| Diametro di alesaggio | 48 mm |
| Diametro esterno | 64 mm |
| Coppia | 4200 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione