895758-MOZZO LUNGO CGC-28 L

Giunto di trasmissione Crown - Mozzo singolo - Foro pilota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:CGC28LPB
Rubix:999230630043128
Produttore:895758
EAN:3660338480669
895758-MOZZO LUNGO CGC-28 L

Riepilogo info tecniche

Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza28
Materialeacciaio / nylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 895758-MOZZO LUNGO CGC-28 L


I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio comprese tra -10 e +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 28 - Long hub version

Punti di forza

Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.

Applicazioni

Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza28
Materialeacciaio / nylon
Altezza44 mm
Larghezza44 mm
Lunghezza55 mm
Peso620 kg
€ 12,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione