895746-MOZZO NORMALE CGC-24 S

Giunto di trasmissione Crown - Mozzo singolo - Foro pilota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:CGC24NPB
Rubix:999230630043117
Produttore:895746
EAN:3660338480553
895746-MOZZO NORMALE CGC-24 S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza24
Materialeacciaio / nylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 895746-MOZZO NORMALE CGC-24 S


I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio da -10 a +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 24 - Standard hub version

Punti di forza

Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.

Applicazioni

Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza24
Materialeacciaio / nylon
Altezza36 mm
Larghezza36 mm
Lunghezza26 mm
Peso250 kg
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore