Riferimenti
Chiaravalli:00310006
Rubix:170000000732450
Produttore:00310006
EAN:8054652041319

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | giunto |
|---|---|
| Grandezza | gfas 100-ln |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 00310006-GIUNTO GFAS-100-LN
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55250 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto |
| Grandezza | gfas 100-ln |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 38 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 1 ° |
| Larghezza | 92 mm |
| Lunghezza | 174,5 mm |
| Peso | 53,8 kg |
| Coppia di serraggio minima | 12000 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 28500 N.m |
| Disallineamento angolare | 0,25 ° |
| Diametro di alesaggio | 110 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Coppia | 12000 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 754,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 920,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore