GIUNTI SERIE G SNODO DOPPIO 02 GD

Giunti Serie G snodo doppio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mario Ferri:02GD
Rubix:160000000312669
GIUNTI SERIE G SNODO DOPPIO 02 GD

Riepilogo info tecniche

Tipologiagiunti a doppio snodo gd (secondo din 808)
Grandezza8
Materialeacciaio cementato e temprato (boccole di scorrimento resistenti all'usura)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIUNTI SERIE G SNODO DOPPIO 02 GD


Angolo di lavoro massimo 90
Velocità massima di rotazione 1000 rpm
Giunti Serie G snodo doppio 02GD, corrispondenti norme DIN 808, con bussole di scorrimento anti-usura in acciaio cementato e temperato, robusti precisi e versatili, vasto campo di applicazione, angolo di lavoro massimo 90°, velocità di rotazione massima 1000 giri/min, esecuzioni speciali a richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagiunti a doppio snodo gd (secondo din 808)
Grandezza8
Materialeacciaio cementato e temprato (boccole di scorrimento resistenti all'usura)
Disallineamento angolare massimo90 °
Lunghezza62 mm
Peso0,08 kg
Diametro di alesaggio8 mm
Diametro esterno16 mm
19,91 IVA esclusa
/ Unità
24,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore