895782-MANICOTTO NYLON CGC-42 NYLON

Giunto di trasmissione Crown - Manicotto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:CGC42SL
Rubix:999230630043149
Produttore:895782
EAN:3660338480874
895782-MANICOTTO NYLON CGC-42 NYLON

Riepilogo info tecniche

Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza42
Materialeacciaio / nylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 895782-MANICOTTO NYLON CGC-42 NYLON


I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio da -10 a +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 42 - Nylon Sleeve

Punti di forza

Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.

Applicazioni

Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza42
Materialeacciaio / nylon
Altezza92 mm
Larghezza92 mm
Lunghezza50 mm
Peso140 kg
€ 13,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione