Riferimenti
Chiaravalli:00202502
Rubix:160000000483795
Produttore:00202502
EAN:8054652040121

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | giunto |
|---|---|
| Grandezza | gfa 25 |
| Materiale | acciaio al carbonio bonificato (manicotto in acciaio) |
Dettagli del prodotto : 00202502-GIUNTO GFA-25-NN
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1800 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto |
| Grandezza | gfa 25 |
| Materiale | acciaio al carbonio bonificato (manicotto in acciaio) |
| Altezza | 42 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0,5 ° |
| Larghezza | 42 mm |
| Lunghezza | 123 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Disallineamento angolare | 0,25 ° |
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Coppia | 600 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione