00101904-GIUNTO GF-19-LL

Giunto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Chiaravalli:00101904
Rubix:170000000732325
Produttore:00101904
EAN:8054652039590
00101904-GIUNTO GF-19-LL

Riepilogo info tecniche

Tipologiagiunto flessibile dentato giflex gf-19-ll con manicotto in poliamide
Grandezzagf 19
Materialeacciaio (mozzi) + poliammide (manicotto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00101904-GIUNTO GF-19-LL


Giunto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso630 g
Tipologiagiunto flessibile dentato giflex gf-19-ll con manicotto in poliamide
Grandezzagf 19
Materialeacciaio (mozzi) + poliammide (manicotto)
Altezza48 mm
Disallineamento angolare massimo2 °
Larghezza32 mm
Lunghezza84 mm
Peso0,276 kg
Temperatura massima150 °C
Coppia di serraggio minima18,5 N.m
Coppia di serraggio, massima36,5 N.m
Disallineamento angolare2 °
Diametro di alesaggio19 mm
Diametro esterno48 mm
Disallineamento parallelo0,8 °
Coppia36,5 N.m
18,26 IVA esclusa
/ Unità
22,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione