895748-MANICOTTO NYLON CGC-24 NYLON
Giunto di trasmissione Crown - Manicotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:CGC24SL
Rubix:999230630043119
Produttore:895748
EAN:3660338480577


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ingranaggio della corona |
|---|---|
| Grandezza | 24 |
| Materiale | acciaio / nylon |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895748-MANICOTTO NYLON CGC-24 NYLON
I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio da -10 a +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 24 - Nylon Sleeve
Punti di forza
Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.
Applicazioni
Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ingranaggio della corona |
|---|---|
| Grandezza | 24 |
| Materiale | acciaio / nylon |
| Altezza | 52 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Lunghezza | 41 mm |
| Peso | 40 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione