895737-MOZZO NORMALE F.12H7+CH+GR CGC-14 S D.12H7

Giunto a corona dentata - Mozzo singolo - Foro prelavorato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:CGC14N.12H7
Rubix:999230630043110
Produttore:895737
EAN:3660338480485
895737-MOZZO NORMALE F.12H7+CH+GR CGC-14 S D.12H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza14
Materialeacciaio / nylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 895737-MOZZO NORMALE F.12H7+CH+GR CGC-14 S D.12H7


I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio comprese tra -10 e +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 14 - Single standard hub - Pre-machined bore 12mm + H7 key

Punti di forza

Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.

Applicazioni

Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza14
Materialeacciaio / nylon
Altezza24 mm
Larghezza24 mm
Lunghezza23 mm
Peso140 kg
3,10 IVA esclusa
/ Unità
3,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione