895791-MOZZO NORMALE CGC-65 S

Giunto di trasmissione Crown - Mozzo singolo - Foro pilota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:CGC65NPB
Rubix:999230630043156
Produttore:895791
EAN:3660338480942
895791-MOZZO NORMALE CGC-65 S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza65
Materialeacciaio / nylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 895791-MOZZO NORMALE CGC-65 S


I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio da -10 a +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 65 - Standard hub version

Punti di forza

Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.

Applicazioni

Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza65
Materialeacciaio / nylon
Altezza95 mm
Larghezza95 mm
Lunghezza68 mm
Peso3580 kg
€ 48,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione