Riferimenti
Chiaravalli:00104202
Rubix:170000000732339
Produttore:00104202
EAN:8054652039880

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | giunto flessibile giflex gf |
|---|---|
| Grandezza | 224x95 mm |
| Materiale | mozzi in acciaio (a basso tenore di carbonio, trattati anticorrosione) e manicotto in poliammide (resina sintetica) con dentatura interna (polimero stampato ad iniezione con lubrificante solido). |
Dettagli del prodotto : 00104202-GIUNTO GF-42-NN
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2380 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto flessibile giflex gf |
| Grandezza | 224x95 mm |
| Materiale | mozzi in acciaio (a basso tenore di carbonio, trattati anticorrosione) e manicotto in poliammide (resina sintetica) con dentatura interna (polimero stampato ad iniezione con lubrificante solido). |
| Disallineamento angolare massimo | 2 ° |
| Larghezza | 95 mm |
| Lunghezza | 224 mm |
| Peso | 1,473 kg |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Disallineamento angolare | 2 ° |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Coppia | 220 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione