Riferimenti
Chiaravalli:00205602
Rubix:160000000483798
Produttore:00205602
EAN:8054652040336

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | giunto flessibile giflex gfa |
|---|---|
| Grandezza | 204x120 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio temprato e rinvenuto (resistenza alla trazione: 800 n/mm) |
Dettagli del prodotto : 00205602-GIUNTO GFA-56-NN
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8900 g |
|---|---|
| Tipologia | giunto flessibile giflex gfa |
| Grandezza | 204x120 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio temprato e rinvenuto (resistenza alla trazione: 800 n/mm) |
| Disallineamento angolare massimo | 0,5 ° |
| Larghezza | 120 mm |
| Lunghezza | 204 mm |
| Peso | 4,22 kg |
| Disallineamento angolare | 0,25 ° |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Coppia | 2500 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 181,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione