895789-MANICOTTO NYLON CGC-48 NYLON

Giunto di trasmissione Crown - Manicotto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:CGC48SL
Rubix:999230630043155
Produttore:895789
EAN:3660338480935
895789-MANICOTTO NYLON CGC-48 NYLON
Riepilogo info tecniche
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza48
Materialeacciaio / nylon
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 895789-MANICOTTO NYLON CGC-48 NYLON


I giunti a corona dentata (CGC) Mecaline possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni ingegneristiche in tutto il settore industriale, con facilità di montaggio e manutenzione minima. Un giunto CGC completo comprende due mozzi metallici in acciaio C45 e un manicotto a corona in nylon PA66. Gli ingranaggi sono tagliati su tutti i componenti per creare un innesto e prestazioni ottimali del giunto. Il giunto resiste a temperature di esercizio da -10 a +70°C. I componenti sono venduti (ed elencati qui) separatamente.
Coupling size 48 - Nylon Sleeve

Punti di forza

Facile da montare, bassa rumorosità di funzionamento, non richiede lubrificazione.

Applicazioni

Utilizzato come accoppiamento in un'ampia gamma di settori, consente piccoli disallineamenti angolari e radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaingranaggio della corona
Grandezza48
Materialeacciaio / nylon
Altezza95 mm
Larghezza95 mm
Lunghezza50 mm
Peso160 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,47 IVA esclusa
/ Unità
17,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione