RACC COMP INOX L R1/2-12 884755

Giunto maschio conico a gomito - inox 316

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884755
Rubix:999200605001888
EAN:3660338381096
RACC COMP INOX L R1/2-12 884755

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316
Tipologiaraccordo per tubo di strumentazione
Diametro di filettatura (pollici)1/2r ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC COMP INOX L R1/2-12 884755


I raccordi per tubi di strumentazione sono stati progettati appositamente per le molte applicazioni esigenti quali chimica, petrolio, produzione di energia, cellulosa e carta e vari tipi di industrie manifatturiere. Forniscono una tenuta altamente affidabile, a prova di perdita e senza torsione su tutte le connessioni dei tubi. I raccordi con doppia olive, dotati di caratteristiche tecniche e funzionali di prim'ordine, come la finitura argentata della parte interna dei filetti, sono alternative e intercambiabili con i marchi più noti (Swagelok, A-LOK Parker, HY-LOK) per pressioni medie e alte. Tutti i prodotti sono in acciaio inox AISI 316 e sono completamente dedicati alla strumentazione industriale e al settore oil & gas. I raccordi per tubi di strumentazione sono prodotti sotto rigidi parametri di controllo qualità al fine di garantire la massima sicurezza d'uso, un elevato livello di prestazioni e un'affidabilità totale (100% a tenuta). I raccordi per tubi non necessitano di utensili speciali per il loro assemblaggio e sono studiati per compensare eventuali variazioni di materiale, durezza e spessore delle pareti dei tubi senza saldatura in acciaio utilizzati.

Punti di forza

CERTIFICAZIONE:
✓ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
✓ LLOYD'S REGISTER
✓ KOREAN REGISTER OF SHIPPING
✓ BUREAU VERITAS
✓ DNV-GL
✓ CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
✓ RMRS

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316
Tipologiaraccordo per tubo di strumentazione
Diametro di filettatura (pollici)1/2r ''
Diametro esterno del tubo12 mm
54,07 IVA esclusa
/ Unità
65,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione