S.S.MALE STUD ELBOW 6MMX1/8BSP 1809 06 10

Legris Perno a gomito BSP conico 1809

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1809 06 10
Rubix:160000001717154
Produttore:1809 06 10
EAN:0820099190822
S.S.MALE STUD ELBOW 6MMX1/8BSP 1809 06 10

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316l
Tipologiagomito per prigionieri
Diametro di filettatura (pollici)r 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : S.S.MALE STUD ELBOW 6MMX1/8BSP 1809 06 10


Raccordo a gomito a 90 gradi da tubo a filetto maschio. L'acciaio inox AISI 316L offre un'eccellente resistenza ai fluidi aggressivi e agli ambienti corrosivi. Disponibile con o.d. da 4 a 28 mm.
Applicazioni: Trasmissione di fluidi, Pneumatica, Processo automobilistico, Petrolchimica, Chimica, Petrolio e gas offshore, Trasformazione alimentare
Dimensione filettatura 1 (metrica): R1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 6
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Pressione massima di esercizio: 80
Temperatura massima di esercizio: 250
Media: Molti fluidi
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale del dado: ACCIAIO INOX 316L
Quantità per scatola: 2
Forma: Gomito maschio fisso a 90°
Materiale manicotto: ACCIAIO INOX 316L
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiali compatibili, ISO 15156-1/-2/-3: materiali compatibili
Peso: 0,02

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Peso imballaggio48 g
Materialeacciaio inox 316l
Tipologiagomito per prigionieri
Diametro di filettatura (pollici)r 1/8 ''
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Diametro esterno del tubo6 mm
60 mm
Codice doganale73072980
43,96 IVA esclusa
/ Unità
53,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione