DKOL 90 DN06 E 1CF48-12-4

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1CF48-12-4
Rubix:999200100084362
Produttore:1CF48-12-4
DKOL 90 DN06 E 1CF48-12-4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiagomito a 90°
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOL 90 DN06 E 1CF48-12-4


Parker's Parkrimp No-Skive medium pressure fittings 48 series are permanent, crimp style hydraulic fittings that allow a quick assembly with our family of Parkrimp crimpers. Assembly of No-Skive hose and fittings does not require removal of the outer cover of the hose. This eliminates premature hydraulic hose failure caused by skiving too long or short. 48 series fittings have chromium-6-free plating and are used with Parker wire braided hydraulic hoses such as Global Core with standard, tough or super tough cover, Elite No-Skive with standard, tough or super tough cover, No-Skive Compact water cleaning hoses, No-Skive Compact Rail Hoses with fire retardant cover, hydraulic hoses according EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, suction and return hoses according SAE 100R4, and a lot more.
Parker Hannifin also meets the requirements of SAE J1273 and ISO 17165-2, which pay particular attention to matching the hose with the fittings and to their compatibility proven by the manufacturer.

Markets:
· Construction Equipment
· Injection Moulding
· Transportation
· Forestry and Agriculture
· Materials Handling
· Pulp and Paper  

Features / Benefits:
·  Matched hose und fitting system guarantees an approved and safe combination
  and the highest quality and safety combined with the longest service life of the final
  product to the end-users.  
· No-Skive technology offers the easiest and most efficient and safe production
  process to the assemblers.

Applications:
· All construction equipment machines
· Large injection moulding machines   
· Agriculture and forestry machines  
· Container handling machines
· High pressure cleaners
· Paper machines

Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series are compatible with the following hoses:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 6,4 mm, diametro interno del tubo da 1/4 di pollice, -4 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M18x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 26 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 29 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 53 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione esagonale: 22 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -4
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 12 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiagomito a 90°
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Temperatura massima105 °C
Pressione nominale400 bar
Pressione400 bar
Serie48 series
Diametro esterno del tubo12 mm
Pressione massima di esercizio400 bar
Codice doganale73269098
40,30 IVA esclusa
/ Unità
49,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione