Riferimenti
Camozzi:1500 6/4-1/8
Rubix:170000000469507
Produttore:1500 6/4-1/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo;dado);nbr (o-ring);ptfe;al;pa (giunti filettati) |
|---|---|
| Tipologia | gomito maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1500-3156 1500 6/4-1/8
Raccordi ad innesto Mod. 1500 Gomito maschio fisso
50-1500-3156 1500 6/4-1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo;dado);nbr (o-ring);ptfe;al;pa (giunti filettati) |
|---|---|
| Tipologia | gomito maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore