LIITINRUNKO TRIPLE-LOK SE13090 4C6MXS

Parker Hannifin Gomito con dado girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:4C6MXS
Rubix:999200100047147
Produttore:4C6MXS
LIITINRUNKO TRIPLE-LOK SE13090 4C6MXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio privo di cromo 6
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)7/16 in -20 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIITINRUNKO TRIPLE-LOK SE13090 4C6MXS


C6MX - gomito di raccordo, regolabile
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 1/4, 6
Dimensione attacco 2: Femmina svasata a 37°
Diametro esterno del tubo del raccordo 2: 1/4, 6
Tipo di raccordo: Flare a 37°, da tubo a tubo con esagono metrico
Divisione: Divisione raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 7700
Forma: gomito a 90°
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio privo di cromo 6
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)7/16 in -20 ''
Diametro esterno del tubo6 mm
19,15 IVA esclusa
/ Unità
23,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione