Riferimenti
Camozzi:S2010 1/4
Rubix:170000000470618
Produttore:51-2010-0057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato; ptfe |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito maschio fisso sprint |
| Diametro di filettatura (pollici) | r 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : 51-2010-0057 S2010 1/4
Raccordo a gomito maschio Sprint Camozzi S2010 1/4 con filettatura R1/4. Per aria compressa e fluidi a bassa pressione, fino a 80 bar e -20°C ÷ 80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato; ptfe |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito maschio fisso sprint |
| Diametro di filettatura (pollici) | r 1/4 '' |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione nominale | 80 bar |
| Pressione | 80 bar |
| Serie | s2000 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione