Riferimenti
Camozzi:8522 6-1/8
Rubix:170000000470591
Produttore:50-8522-0656


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo; morsetto); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Tipologia | girevole |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-8522-0656 8522 6-1/8
Raccordi a doppia tenuta Mod. 8522 Gomito girevole.
50-8522-0656 8522 6-1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo; morsetto); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Tipologia | girevole |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore