T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 8C6MXS

Parker Hannifin Gomito con dado girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:8C6MXS
Rubix:999200100049814
Produttore:8C6MXS
T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 8C6MXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio privo di cromo 6
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)3/4 in -16 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 8C6MXS


C6MX - gomito di raccordo, regolabile
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 1/2, 12
Dimensione attacco 2: Femmina svasata a 37°
Diametro esterno del tubo del raccordo 2: 1/2, 12
Tipo di raccordo: Flare a 37°, da tubo a tubo con esagono metrico
Divisione: Divisione raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Forma: gomito a 90°
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio privo di cromo 6
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)3/4 in -16 ''
Diametro esterno del tubo12 mm
€ 21,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione