T-LOK MALE STUD ELBOW 6C4OMXS

Parker Hannifin Gomito

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:6C4OMXS
Rubix:999200100048424
Produttore:6C4OMXS
T-LOK MALE STUD ELBOW 6C4OMXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiagomito maschio con perno
Diametro di filettatura (pollici)1/4 in -19 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD ELBOW 6C4OMXS


C4OMX - Raccordo a vite angolare - pollici. Mandrino a vite - BSPP - O-ring
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/8, 10
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1/4-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,0539568345323741
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 3600
Materiale dell'anello: Nitrile 90 Durometri
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiagomito maschio con perno
Diametro di filettatura (pollici)1/4 in -19 ''
Diametro esterno del tubo10 mm
16,38 IVA esclusa
/ Unità
19,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione