T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 6C6MXS

Parker Hannifin Gomito con dado girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6C6MXS
Rubix:999200100048443
Produttore:6C6MXS
T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 6C6MXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio privo di cromo 6
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)9/16 in -18 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 6C6MXS


C6MX - gomito di raccordo, regolabile
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/8, 10
Dimensione attacco 2: Girevole femmina a 37°
Diametro esterno tubo: 3/8, 10
Tipo di collegamento: Flare a 37°, da tubo a tubo con esagono metrico
Divisione: Divisione raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Forma: gomito a 90°
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio privo di cromo 6
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)9/16 in -18 ''
Diametro esterno del tubo10 mm
20,36 IVA esclusa
/ Unità
24,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione