ELBOW 1/8 BSPT MALE/FEMALE 0144 10 10

Legris Gomito maschio - femmina BSP parallelo 144

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0144 10 10
Rubix:160000001715384
Produttore:0144 10 10
EAN:0820099120287
ELBOW 1/8 BSPT MALE/FEMALE 0144 10 10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiagomito con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELBOW 1/8 BSPT MALE/FEMALE 0144 10 10


Raccordo a gomito maschio-femmina con angolo di 90°.
Disponibile con filettature da 1/8" a 3/4".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/8 / G 1/8
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore filettato maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Gomito
Peso: 0,036

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Peso imballaggio375 g
Materialeottone
Tipologiagomito con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/8 ''
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima150 °C
Diametro esterno del tubo10 mm
60 mm
Codice doganale73079980
6,49 IVA esclusa
/ Unità
7,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione