Riferimenti
Camozzi:2013.25
Rubix:170000000469712
Produttore:50-2013-0057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : 50-2013-0057 2013 1/4
50-2013-0057 2013 1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione nominale | 80 bar |
| Pressione | 80 bar |
| Serie | serie 2000 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore