Riferimenti
Camozzi:6550-8
Rubix:170000000470357
Produttore:6550-8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | gomito intermedio |
Dettagli del prodotto : 50-6550-0800 6550 8
50-6550-0800 6550 8
Punti di forza
Push in fitting - Equal Tube Elbow - 8mm tube
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | gomito intermedio |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione nominale | 16 bar |
| Pressione | 16 bar |
| Serie | serie 6000 |
| Diametro esterno del tubo | 14,2 mm |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore