T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 16C6MXS

Parker Hannifin Gomito con dado girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:16C6MXS
Rubix:999200100044640
Produttore:16C6MXS
T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 16C6MXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 16C6MXS


C6MX - gomito di raccordo, regolabile
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo attacco 1: 1, 25
Dimensione attacco 2: Femmina svasata a 37°
Diametro esterno del tubo del raccordo 2: 1, 25
Tipo di raccordo: Flare a 37°, da tubo a tubo con esagono metrico
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4000
Forma: Gomito a 90°
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Diametro esterno del tubo25 mm
48,10 IVA esclusa
/ Unità
58,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione