EO MALE STUD ELBOW WE10LRCFX

Parker Hannifin Gomito maschio 24° senza flare / BSPT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:WE10LRCFX
Rubix:999200100079470
Produttore:WE10LRCFX
EO MALE STUD ELBOW WE10LRCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiagomito maschio per prigionieri
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD ELBOW WE10LRCFX


La funzione principale dei raccordi per tubi ad alta pressione non regolabili Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi o di tubazioni. L'ampia gamma di raccordi Ermeto DIN non regolabili per tubi ad alta pressione, di tipo WE-NPT, TE-M fino a LE-R, è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, questi raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/4
Tipo di attacco 2: BSPT - Conico, maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT - Conico
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 8434, DIN 3852
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) conferisce una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore alla ruggine bianca. Questo attributo prolunga il ciclo di vita dei raccordi
Superficie in acciaio inox: I raccordi per tubi ad alta pressione non regolabili Ermeto DIN, nella versione in acciaio inox, hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e alle influenze ambientali, nonché una maggiore resistenza alle temperature, rispetto all'acciaio. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi non regolabili hanno valori di pressione fino a 630 bar, per cui possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di prodotti chimici;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulico;Attrezzature per la produzione;Marino;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiagomito maschio per prigionieri
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Diametro esterno del tubo10 mm
Codice doganale73079910
12,33 IVA esclusa
/ Unità
15,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione