EQUAL MALE STUD ELBOW 1/4 BSP 0914 00 13

Legris Gomito maschio Stud BSP BSP Taper 914

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0914 00 13
Rubix:160000001716276
Produttore:0914 00 13
EAN:0820099153537
EQUAL MALE STUD ELBOW 1/4 BSP 0914 00 13

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Tipologiagomito con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EQUAL MALE STUD ELBOW 1/4 BSP 0914 00 13


Gomito con 2 porte maschio ad angolo di 90 gradi.
Disponibile con filettature da 1/8 a 1'.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Gomito
Peso: 0,022

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Peso imballaggio1140 g
Materialeottone nichelato
Tipologiagomito con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
90 mm
Codice doganale74122000
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione