EO UNION ELBOW W08SCFX

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:W08SCFX
Rubix:999200100078860
Produttore:W08SCFX
EO UNION ELBOW W08SCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiagomito d'unione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO UNION ELBOW W08SCFX


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 8 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 8 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, Gomito 90°
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiagomito d'unione
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Pressione nominale630 bar
Pressione630 bar
Serieseria eo heavy (w08s) / eo s pressure series
Diametro esterno del tubo8 mm
Pressione massima di esercizio630 bar
11,40 IVA esclusa
/ Unità
13,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione