Riferimenti
Camozzi:1550 8/6
Rubix:170000000469604
Produttore:1550 8/6


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | gomito unione (uguale al tubo) - mod. 1550 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1550-3300 1550 8/6
50-1550-3300 1550 8/6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | gomito unione (uguale al tubo) - mod. 1550 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | serie 1000 |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore